{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 18,8 mm | |
długość | 24 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 630950 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000395 | |
Numer producenta | 01030014 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 14mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
32,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
15,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
19,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
22,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
16,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | nasadki 6-kątne Surfacedrive | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 24 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
rozwartość klucza | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |