Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 13-elem., wymiary calowe

Nr art.: 630561
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3/16-1/2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba części 13
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 3/16-1/2 cal
    długość 227 mm
    szerokość 131 mm
    wysokość 57 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
    rozwartości kluczy calowe
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 630561
    EAN / GTIN 4018754261604
    Numer producenta 96015107

    Opis

    Wykonanie:

    Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem maks. 3/8 cala (wymiary calowe amerykańskie).

    Materiał:

    chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

    W dostawie:

    Nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631100
    rozm. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
    Przedłużki: 2 szt. nr 632400
    rozm. 50; 150
    Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
    Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
    Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka