{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 25 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 5,5-13 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-6 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego | |
długość | 125 mm | |
szerokość | 87 mm | |
wysokość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny; Wkrętak do wkrętów Phillips; wkrętak Pozidriv; wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630380 | |
EAN / GTIN | 4000896203383 | |
Numer producenta | 863MBIT/25 |