Zestaw kluczy nasadowych, 1/4″-czterokątnych 11-elementowy, Liczba części: 11

Nr art.: 630372 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
357 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 11
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5,5-14 mm
Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
długość 125 mm
szerokość 65 mm
wysokość 33 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630372 11
EAN / GTIN 3662424080722
Numer producenta RXPICO
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zaleta:

  • dzięki małej wysokości przydatne zwłaszcza do pracy w ciasnych miejscach
  • oszczędność miejsca nawet o 50% w porównaniu z wyrobami tradycyjnymi.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M3 – M8.

W dostawie:

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 10 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
grzechotka: 1 szt.
Przechowywane w: Pojemniki z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka