Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 38-elem.

Nr art.: 630370
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-14
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 38
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5,5-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-7 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego
długość 152 mm
szerokość 92 mm
wysokość 48 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak do wkrętów Phillips; wkrętak Pozidriv; wkrętak płaski
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630370
Kopiuj
EAN / GTIN 3148519320435
Kopiuj
Numer producenta RL.NANO1-N
Kopiuj
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M3 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M3 − M5 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3 − M8.

W dostawie:

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: 7 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt., wielk. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt., wielk. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt., wielk. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Adapter do bitów: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
Złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 − czworokąt 1/4 cala
Przetyczka: 1 szt.
Przedłużka: 2 szt. rozm. 55; 100 mm
Przegub Cardana: 1 szt.
Grzechotka: 1 szt.
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka