Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, Low Profile, 1/4cala 14-elem. 14

Nr art.: 630355 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-14 mm
    Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
    długość 127 mm
    szerokość 85 mm
    wysokość 47 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 630355 14
    EAN / GTIN 4062406096342
    Numer producenta 630355 14

    Opis

    Wykonanie:

    Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
    Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

    Zaleta:

    • dzięki małej wysokości przydatne zwłaszcza do pracy w ciasnych miejscach
    • oszczędność miejsca nawet o 50% w porównaniu z wyrobami tradycyjnymi.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

    W dostawie:

    nasadki 6-kątne: 13 szt. rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    grzechotka: 1 szt. nr 630357
    przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka