Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 35-elem.

Nr art.: 630335
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-14
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-7

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 35
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5,5-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-7 mm
Opakowanie kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
długość 180 mm
szerokość 150 mm
wysokość 54 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Numer producenta 853-2

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M3 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M3 − M5 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3 − M8.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 10 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: 7 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt., wielk. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt., wielk. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt., wielk. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Adapter do bitów: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
przedłużki: 2 szt., wielk. 55 i 101,5 mm
grzechotka: 1 szt.
przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.