{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 20 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 3/8-1.1/4 cal | |
Opakowanie | Pojemniki z tworzywa sztucznego | |
długość | 350 mm | |
szerokość | 302 mm | |
wysokość | 84 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630049 20 | |
EAN / GTIN | 4045197955982 | |
Numer producenta | 630049 20 |