{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 35 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal; 1/4 cal | |
norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
długość | 355 mm | |
szerokość | 235 mm | |
wysokość | 65 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX®; Klucz nasadowy do śrub TORX® | |
powierzchnia | chromowana | |
z QuickRelease | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630036 35 | |
EAN / GTIN | 4000896239887 | |
Numer producenta | 1557/35 |