{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | R0-HA155 | |
szerokość główki grzechotki | 29,5 mm | |
wysokość główki grzechotki | 10 mm | |
długość całkowita | 170 mm | |
dopuszczalny moment obrotowy | 100 Nm | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 629400 0 | |
EAN / GTIN | 2050001013828 | |
Numer producenta | 6705154 |