Klucze do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone

Nr art.: 628900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 3116CD
oznaczenie producenta DIN 3116
długość całkowita 200 mm
⌀ czopu 5 mm
rozstaw czopów 35 mm
materiał Stal specjalna, cynkowana.
wysokość odsadzenia 50 mm
norma DIN 3116, kształt C
odsadzone tak
proste nie
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Numer producenta 44669

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, cynkowana, stożki przyspawane. Stożek o ⌀ 5 mm o rozstawie 35 mm.
głębokość odsadzenia 50 mm.

Zastosowanie:

Do nakrętek kołnierzowych DIN 44716 przy szlifierkach kątowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.