Klucze do nakrętek z otworami z przegubem do kluczy dynamometrycznych 40/4 mm

Nr art.: 628820 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 764C
    oznaczenie producenta 764Md
    największa ⌀ 40 mm
    ⌀ nominalna czopu 4 mm
    długość całkowita 120 mm
    regulowany rozstaw czopów a 18 mm - 40 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Gwint czopu M4
    Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 628820 40/4
    EAN / GTIN 4020772050146
    Numer producenta 50146

    Opis

    Wykonanie:

    Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
    Z 4-kątem napędowym do stosowania z kluczem dynamometrycznym. Z wymiennymi czopami.

    Zastosowanie:

    Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

    Wskazówka:

    ⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm; pole tolerancji h12.