Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste 40/3 mm

Nr art.: 628800 40/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Największa ⌀ / ⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 764C
    oznaczenie producenta 764
    największa ⌀ 40 mm
    ⌀ nominalna czopu 3 mm
    długość całkowita 150 mm
    regulowany rozstaw czopów a 18 mm - 40 mm
    Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 628800 40/3
    EAN / GTIN 4020772041038
    Numer producenta 41038

    Opis

    Wykonanie:

    Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
    Ze stałymi czopami.

    Zastosowanie:

    Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

    Wskazówka:

    czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.