Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone 5 mm

Nr art.: 628610 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 758
oznaczenie producenta 758CC
⌀ nominalna czopu 5 mm
długość L 205 mm
regulowany rozstaw czopów a 14 mm - 90 mm
odsadzone tak
proste nie
z możliwością regulacji wielkości tak
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628610 5
EAN / GTIN 4020772050931
Numer producenta 50930

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.