Klucze hakowe przegubowe z czopem 35/3 mm

Nr art.: 628100 35/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Największa ⌀ / ⌀ czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 775D
oznaczenie producenta 776C
do nakrętek o ⌀ zewn. 22 mm - 35 mm
największa ⌀ 35 mm
⌀ czopu 3 mm
długość całkowita 165 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628100 35/3
EAN / GTIN 4020772053062
Numer producenta 53066

Opis

Wykonanie:

Hakowy klucz przegubowy z czopem.
Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.