Hakowe klucze przegubowe, nierdzewne, z noskiem, do nakrętek o ⌀ zewn.: 60-90mm

Nr art.: 627990 60-90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 775
oznaczenie producenta 775NI
do nakrętek o ⌀ zewn. 60 mm - 90 mm
materiał Stal stopowa, INOX
długość całkowita 280 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627990 60-90
EAN / GTIN 4020772052201
Numer producenta 52209

Opis

Wykonanie:

Hakowy klucz przegubowy z noskiem.
nierdzewna stal stopowa Nirosta.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.