Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, sześciokątna: 1,27mm

Nr art.: 627633 1,27
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokątna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SwissGrip ESD
sześciokąt 1,27 mm
długość grotu 50 mm
długość całkowita 127 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627633 1,27
EAN / GTIN 7610733255894
Numer producenta 8206.S 1,27ESD

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka