Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne kółka ESD 0,89 mm

Nr art.: 627495 0,89
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokątna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 0,89 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 133 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
obrotowa nasadka tak
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Numer producenta 8123.0,89-40 ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo obracającą się główką (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana strefa szybkich obrotówdo szybkiego, efektywnego wkręcania i uchwyt do przenoszenia większych momentów obrotowych
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.