Zestaw wkrętaków 6-kątnych, długich, z uchwytem poprzecznym 12 mm

Nr art.: 627482 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 12 mm
długość grotu 200 mm
długość całkowita 235 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627482 12
EAN / GTIN 4045197950857
Numer producenta 627482 12

Opis

Wykonanie:

Komfortowy uchwyt poprzeczny z kilku rodzajów tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.