{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 8 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 182 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627440 8 | |
EAN / GTIN | 4010995279318 | |
Numer producenta | 27931 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym całkowicie izolowane 8 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
66,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
22,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętak 6-kątny |
długość całkowita | 182 | 182 |
długość grotu | 150 | 150 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sześciokąt | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |