Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem Kraftform 10 mm

Nr art.: 627400 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 352
sześciokąt 10 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 262 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627400 10
EAN / GTIN 4013288003829
Numer producenta 05022830001

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej. Końcówka ukształtowana sferycznie , możliwość stosowania pod kątem do 25°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem Kraftform  10 mm

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem Kraftform 10 mm

na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
64,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
41,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
grot kątowy tak
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne Wkrętak 6-kątny Wkrętak 6-kątny
długość całkowita 262 mm 195 mm 320 mm
oznaczenie producenta 352
długość grotu 150 mm 75 mm 200 mm
sześciokąt 10 mm 10 mm 10 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka