Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 2,5mm

Nr art.: 627391 2,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2,5 mm
długość całkowita 140 mm
długość uchwytu przesuwnego 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627391 2,5
EAN / GTIN 7610733261383
Numer producenta 1204.2,5

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.