Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane 1,5 mm

Nr art.: 627381 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 1,5 mm
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
    długość ramion 82×6 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
    powierzchnia chromowane
    końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
    kąt 100 stopni tak
    ramię krótkie tak
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627381 1,5
    EAN / GTIN 7610733282869
    Numer producenta PB 2222.L 1,5

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
    Tylko w przypadku kąta 90°.

    Zaleta:

    Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).
    90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
    100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

    Materiał:

    Powierzchnia niklowana i chromowana.