Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6 mm

Nr art.: 627325 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 6 mm
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    długość ramion 186×38 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
    powierzchnia fosforanowane
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627325 6
    EAN / GTIN 4045197922120
    Numer producenta 627325 6

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°, osadzanie ukośne.
    Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia fosforanowana.

    Wskazówka:

    Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 627328).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka