Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, ze stali stopowej, zestaw 1,5 mm

Nr art.: 627320 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 3950 PKL
    sześciokąt 1,5 mm
    materiał Stal stopowa, INOX
    długość ramion 90×14 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627320 1,5
    EAN / GTIN 4013288111265
    Numer producenta 05022700001

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
    nierdzewna stal stopowa, hartowana próżniowo, profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka