Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane 2,5 mm

Nr art.: 627200 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 950 PKL
sześciokąt 2,5 mm
długość ramion 112×18 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia chromowana
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627200 2,5
EAN / GTIN 4013288018793
Numer producenta 05022054001

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.