• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem 6 mm

Nr art.: 627190 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Wkrętaki kątowe Safety
sześciokąt 6 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 187×35 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
funkcja przytrzymywania nie
wykonanie chwytu okrągłe, radełkowe
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627190 6
EAN / GTIN 7610733265350
Numer producenta 3212.L 6

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zaleta:

Radełkowanie wg ISO 13444 typ B zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.