Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo 5 mm

Nr art.: 627140 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 5 mm
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
    długość ramion 170×30 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
    powierzchnia lakierowane proszkowo
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627140 5
    EAN / GTIN 7610733200368
    Numer producenta 212.L 5 OR

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
    Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo. Krawędzie nieco sfazowane.

    Zaleta:

    Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka