Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującą chromowane 3 mm

Nr art.: 627128 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał stal chromowo-wanadowa
    długość ramion 126×20 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
    funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
    końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627128 3
    EAN / GTIN 4045197954923
    Numer producenta 627128 3

    Opis

    Wykonanie:

    Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

    Materiał:

    Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.