Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, niklowany 1,5 mm

Nr art.: 626105 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Stal chromowo-wanadowa.
długość ramion 92×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626105 1,5
EAN / GTIN 4045197921567
Numer producenta 626105 1,5

Opis

Wykonanie:

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).
powierzchnia niklowana.

Wskazówka:

Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 626108 oraz nr 626128).