Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującą chromowane, 6 - kątne: 5mm

Nr art.: 626087 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chrom-wanad

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 5 mm
materiał Stal chrom-wanad
długość ramion 160×28 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626087 5
EAN / GTIN 4045197954848
Numer producenta 626087 5

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome,skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.