• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze trzpieniowe 6-kątne, z czopem 3 mm

Nr art.: 626070 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość ramion 20×63 mm
⌀ czopu 2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucze trzpieniowe z czopem
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Numer producenta 626070 3

Opis

Wykonanie:

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Zbliżone do DIN 6911.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia niklowana.