{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 7/64 cal | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
długość ramion | 94×20 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
powierzchnia | fosforanowane | |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak | |
ramię krótkie | tak | |
wersja długa | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 626048 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319502 | |
Numer producenta | 626048 7/64 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze trzpieniowe 6-kątne, krótkie, z końcówką sferyczną, fosforanowane wersja calowa, 6 - kątne: 7/64cal |
|||||
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
ramię krótkie | tak | tak | |||
powierzchnia | fosforanowane | fosforanowane | powłoka manganowo-fosforanowa | ||
sześciokąt | 7/64 cal | 7/64 cal | 7/64 cal | 7/64 cal | 7/64 cal |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | |
długość ramion | 94×20 mm | 66×23 mm | 66×23 mm | 129×23 mm | 132×23 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |