Wkrętak do śrub Torx Plus®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 7IP

Nr art.: 625942 7IP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx-Plus® 7IP
    długość grotu 60 mm
    długość całkowita 145 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    materiał uchwytu Haptoprene
    wykonanie chwytu okrągłe
    powierzchnia niklowana i chromowana
    spiczaste czarny
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625942 7IP
    EAN / GTIN 4067263013020
    Numer producenta 625942 7IP

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.
    Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.