Wkrętaki do śrub Torx®, krótkie TX10

Nr art.: 625860 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 367 TORX® Stubby
    profil Torx® TX10
    długość grotu 25 mm
    długość całkowita 79 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625860 TX10
    EAN / GTIN 4013288212245
    Numer producenta 05008856001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami.
    Grot z wysokostopowej stali narzędziowej.