Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene Grot SLIM, w pełni izolowany, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625792 TX15
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 872 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość grotu 80 mm
długość całkowita 180 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625792 TX15
EAN / GTIN 4067263116349
Numer producenta 625792 TX15

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłokąHaptoprene. Grot ze stali chromowo-wanadowej.
Z grotem SLIM = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (Ø izolacji = Ø grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.