{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX8 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 147 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625780 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406058593 | |
Numer producenta | 625780 TX8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |