{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
profil Torx® | TX10 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość grotu | 70 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał grotu | Stop specjalny PB Swiss Tools. | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625754 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733064120 | |
Numer producenta | 5400.10-70 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, Classic całkowicie izolowane, profil Torx®: TX10
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
39,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
27,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 165 mm | 147 mm |
długość grotu | 70 mm | 60 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
profil Torx® | TX10 | TX10 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |