Wkrętaki do śrub Torx®, długie z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX25

Nr art.: 625590 TX25
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 367 TORX® HF
profil Torx® TX25
długość grotu 300 mm
długość całkowita 405 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625590 TX25
EAN / GTIN 4013288138408
Numer producenta 05028071001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi elementami. Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, ostrza niklowane chemicznie. Stożkowy profil Torx® HF niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®.