{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
profil Torx® | TX10 | |
długość grotu | 70 mm | |
długość całkowita | 160 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał grotu | Stal specjalna PB Swiss Tools | |
powierzchnia | chromowany | |
spiczaste | czarny, hartowany | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625405 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733261284 | |
Numer producenta | 8400.10-70 YG |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX10
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
34,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
22,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 160 mm | 167 mm |
długość grotu | 70 mm | 80 mm |
profil Torx® | TX10 | TX10 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |