Wkrętaki do śrub Torx®, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene TX25

Nr art.: 625152 TX25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX25
    długość grotu 125 mm
    długość całkowita 187 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    materiał uchwytu Haptoprene
    wykonanie chwytu okrągłe
    powierzchnia niklowana i chromowana
    spiczaste czarny
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625152 TX25
    EAN / GTIN 4067263012818
    Numer producenta 625152 TX25

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Wielk. TX20−TX40 z boczną końcówką do wspomagania.