{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 967 L TORX® HF | |
profil Torx® | TX8 | |
długość ramion | 76×16 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
wykonanie chwytu | kątowy | |
powierzchnia | powłoka manganowo-fosforanowa | |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 624940 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288104847 | |
Numer producenta | 05024160001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętak kątowy do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
18,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie
18,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | nie | nie | nie |
powierzchnia | powłoka manganowo-fosforanowa | ocynkowane | fosforanowane |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
długość ramion | 76×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |