{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
długość ramion | 83×17 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
wykonanie chwytu | kątowy | |
powierzchnia | chromowane | |
spiczaste | czarne | |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 624915 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197236067 | |
Numer producenta | 624915 TX15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętak kątowy do śrub TORX® ze sferyczną główką, profil Torx®: TX15
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
17,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie
20,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
wykonanie chwytu | kątowy | kątowy | odsadzone |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak | nie | nie |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
długość ramion | 83×17 mm | 136×27 mm | 54×18 mm |
profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |