Klucze uniwersalne JointKey Quadro, Typ: 1

Nr art.: 623625 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta JointKey Quadro
długość całkowita 130 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy; do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623625 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773084389
Kopiuj
Numer producenta 00 11 06 V04
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Poręczny klucz uniwersalny z nasadkami obrotowymi z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Ramiona wychylne i łączniki wykonane z tworzywa. Łącznie można zamocować do ośmiu różnych głowic zamykających (dla łącznie 10 różnych zamków). Możliwość użycia zarówno jako uchwytu teowego, jak i w kompaktowej, złożonej wersji. Mocowanie kluczy nasadowych 1/4 cala umożliwia wygodne nasadzanie i podtrzymywanie nasadek kluczy nasadowych 1/4 cala.

Zaleta:

  • 10 różnych zamków
  • Ramiona wychylne obracane o 360°
  • Oznaczenia zamków znajdują się bezpośrednio na kluczach

Zastosowanie:

Do zastosowania w tech. grzewczej, sanitarnej, klimatyzacji i budownictwie.

Pasuje do:

Czworokąt 5; 6–7; 8–9 mm, mocowanie kluczy nasadowych 1/4 cala, gniazdo bitów 1/4 cala, trójkąt 5–6; 6–7; 8–9 mm, klucz dwubrodowy ⌀ 3–5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka