Klucze kołkowe do szaf rozdzielczych

Nr art.: 623620
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 145 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 623620
EAN / GTIN 4003773063018
Numer producenta 00 11 07

Opis

Wykonanie:

Poręczny klucz kołkowy uniwersalny z 3 różnymi kształtami kluczy, korpus z tworzywa sztucznego, części robocze z ciśnieniowego odlewu cynkowego.

Zastosowanie:

Do prac przy szafach sterowniczych, zaworach odcinających i tablicach rozdzielczych.

Pasuje do:

czworokąty 5, 6, 8 mm, trójkąty 9 mm, klucze dwubródkowe ⌀ 3–5 mm, gniazdo bitów 1/4 cala z magnesem, nacięcia krzyżowe PH2, szczeliny 1,2 × 7 mm i do Torx® TX20 i TX25.