Klucz uniwersalny 97 mm 1

Nr art.: 623605 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Tworzywo sztuczne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 73 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy; do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętaki płaskie
materiał Tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Numer producenta 900.V01

Opis

Wykonanie:

Poręczne i kompaktowe uniwersalne klucze do szaf rozdzielczych ze stabilnego tworzywa sztucznego. Magazynek bitów z magnesem zapewniającym mocny chwyt bitów 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do prac przy szafach sterowniczych, zaworach odcinających i tablicach rozdzielczych.

Pasuje do:

czworokąty 5; 6; 8 mm, trójkąty 9 mm, klucze dwubródkowe ⌀ 3 – 5 mm, nacięcia krzyżowe PH2, szczeliny 1 × 6,25 mm, dysze mieszające M24×1, M22×1.