Klucze do szaf sterowniczych, Typ: 1

Nr art.: 623600 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 578 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 76 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623600 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773041658
Kopiuj
Numer producenta 00 11 03
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Klucz krzyż. z odlewu cynk. z adapterem z tworz. sztucznegoi dwustronną końcówką wkrętakową (Phillips i rowkową).

Zastosowanie:

Do prac przy szafach sterowniczych, zaworach odcinających i tablicach rozdzielczych.

Pasuje do:

Czworokąty 5; 6; 8 mm,
trójkąty 7; 9 mm,
klucze dwubródkowe ⌀ 3–5 mm,
nacięcia krzyżowe PH2,
szczeliny 1,0×7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka