{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M4 | |
Norma | DIN 22417 A | |
długość chwytu | 90 mm | |
wysokość główki (wymiar wewn.) F | 6,8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 3-kątny | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
materiał | Rura stalowa | |
powierzchnia | ocynkowany | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu |
623503 M4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406380519
Kopiuj |
|
Numer producenta |
623503 M4
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |