{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 904 | |
oznaczenie producenta | DIN 904 | |
rozwartość klucza | 10 mm | |
norma | DIN 904 | |
długość chwytu | 100 mm | |
⌀ główki | 20 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucze nasadowe z kwadratem wewnętrznym | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 623200 10 | |
EAN / GTIN | 4020772041724 | |
Numer producenta | 41723 |