{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
długość całkowita | 172 mm | |
długość grotu | 65 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622301 10 | |
EAN / GTIN | 4045197950079 | |
Numer producenta | 622301 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
43,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
88,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
53,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 172 mm | 289 mm | 382 mm |
długość grotu | 65 mm | 175 mm | 350 mm |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |